PW3 Salopetă de ploaie Hi-Vis Orange/Black S R

Cod articol: PW356OBRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol PW356OBRS
EAN / GTIN 5036108386604
Număr producător PW356OBRS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Salopetă și bretele de calitate superioară fabricate din țesătură durabilă din poliester Oxford 300D. Caracteristica fermoarului de la spate permite transformarea salopetei și a bretelei în pantaloni, ceea ce sporește versatilitatea sa generală. Urmând designul deosebit cu semnătura PW3, acest articol de îmbrăcăminte are buzunare pentru genunchiere cu încărcare superioară, buzunare de depozitare sigure cu fermoar, buzunar pentru riglă și buzunare detașabile holster.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 16 buzunare pentru depozitare
  • Bretele detasabile pentru versatilitate suprema
  • Buzunare Holster cu fermoar pentru o mai mare versatilitate
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Deschizatura la gat
  • Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
  • Buzunar mare cu fermoar în spate pentru mai multe opțiuni de depozitare
  • Buzunar suport rigla
  • Tiv ergonomic pentru o potrivire perfectă peste cizme
  • Fante articulate pentru modelare suplimentară
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Bucle de centură mai largi pentru curele mai late
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
  • Certificare CE
  • Buzunar pentru smartphone
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări