Descriere:
Un combinezon de iarnă premium PW3 Hi-Vis Winter Coverall care combină siguranța totală cu un design de ultimă generație. Confecționat din renumita noastră țesătură 300D Oxford PU acoperită cu o țesătură durabilă și rezistentă la pete, acest design contemporan are multe caracteristici remarcabile, inclusiv o glugă detașabilă căptușită, căptușeală de iarnă grea pentru o protecție termică maximă, fermoare laterale foarte lungi pentru picioare pentru a fi ușor de îmbrăcat și de scos și 8 buzunare de depozitare sigure și funcționale, inclusiv buzunare pentru genunchiere cu încărcare superioară.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Fermoare la subsuori pentru o respirabilitate sporită
- Captusala imbunatatita pentru o izolatie termica maxima
- Deschidere cu fermoar pentru picior lateral extra lung pentru acces ușor
- Manșetă tricotată cu uscare rapidă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Buzunar detasabil port-acte
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Design Comunitar Inregistrat
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Captuseala moale Insulatex ofera caldura si confort
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
- 8 buzunare
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Gluga detasabila
- Buzunar pentru telefon
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări