Descriere:
Pantaloni de iarnă cu bretele de calitate superioară, confecționați din țesătură durabilă din poliester Oxford 300D. Cu o funcție de închidere cu fermoar la spate, bretelele pot fi îndepărtate complet pentru a îi transforma într-un pantalon talie, ceea ce sporește versatilitatea sa generală. Urmând designul deosebit cu semnătura PW3, acest articol de îmbrăcăminte are buzunare pentru genunchiere cu încărcare superioară, buzunare de depozitare sigure cu fermoar, buzunar pentru riglă și buzunare detașabile holster.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 16 buzunare pentru depozitare
- Bretele detasabile pentru versatilitate suprema
- Buzunare Holster cu fermoar pentru o mai mare versatilitate
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
- Deschizatura la gat
- Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
- Buzunar mare cu fermoar în spate pentru mai multe opțiuni de depozitare
- Buzunar suport rigla
- Tiv ergonomic pentru o potrivire perfectă peste cizme
- Fante articulate pentru modelare suplimentară
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Design Comunitar Inregistrat
- Buzunare laterale cu fermoar
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Bucle de centură mai largi pentru curele mai late
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Certificare CE
- Buzunar pentru smartphone
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.356 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări