Ochelari Curvo Clear R

Cod articol: PW17CLR
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
  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Execuţie: Überbrille
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
Material pentru lentile Policarbonat
Execuţie Überbrille
Standard EN 166; EN 170
Tip produs Überbrille

Identificare și clasificare

Cod articol PW17CLR
EAN / GTIN 5036108201341
Număr producător PW17CLR
L-Număr L01840 159
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Lentile cu lungime si înclinatie ajustabila. Pernite moi pentru confort.

Caracteristică:

  • Ochelari cu lentila panoramica
  • Model usor
  • Brațe laterale extensibile pentru o fixare sigură și confortabilă
  • Punte de nas moale pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Ușor și confortabil
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
  • 99% protecție UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Ambalate individual pentru automate
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN 166 ( 1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )

Material:

Material: Policarbonat;