Ochelari ultra ușori Clear R

Cod articol: PS35CLR
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
  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Execuţie: Überbrille
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
Material pentru lentile Policarbonat
Execuţie Überbrille
Standard EN 166; EN 170
Tip produs Überbrille

Identificare și clasificare

Cod articol PS35CLR
EAN / GTIN 5036108358892
Număr producător PS35CLR
L-Număr L01840 108141
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Ochelari de siguranță extrem de ușori, cântărind doar 16,8 grame. Brate subțiri pentru confortul purtării fără presiune toată ziua. Obiectiv de învelit dintr-o singură bucată cu punte de nas turnată. Produs nemetalic ,

Caracteristică:

  • Ultra ușoare pentru utilizari indelungate.
  • Model usor
  • Brațele laterale subțiri pentru un confort optim atunci când lucrați cu apărători
  • Ochelari cu lentila panoramica
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
  • 99% protecție UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate

Standard:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonat;