Descriere:
Descoperiți protecția modernă a ochilor OTG (Over-the-Glasses), concepută pentru a se potrivi fără efort la majoritatea ochelarilor de vedere. Are brațele laterale în două culori care se potrivesc perfect cu hainele noastre Portwest. Cu vârfuri ale tâmplelor din cauciuc moale pentru o potrivire anti-alunecare, un design înclinabil pentru un confort optim și o protecție pentru sprâncene TPE co-injectată pentru o protecție suplimentară împotriva particulelor, a impactului și a strălucirii. Acoperirile anti-ceață și anti-zgârieturi asigură durabilitatea și confortul purtătorului.
Caracteristică:
- Ochelari de protecție moderni „peste ochelari”, ideali pentru utilizatorii de ochelari cu prescriptie
- Brațe laterale de culoare dublă, culoarea se potrivește cu hainele noastre
- Vârfuri din cauciuc moale pentru o potrivire anti-alunecare
- Protecție pentru frunte TPE co-injectată pentru o protecție suplimentară împotriva particulelor, a impactului și a strălucirii
- Brațele laterale înclinabile pentru o potrivire optimă
- Acoperire anti-ceață pentru un confort suplimentar pentru purtător
- Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
- EN 166 1 FT
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonat; TPE;