Ochelari de protecție Smoke 0

Cod articol.: PR12SKR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol PR12SKR
EAN / GTIN 5036108480463
Număr producător PR12SKR
L-Număr L01840 114642
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Una dintre cele mai ușoare protecții oculare din lume oferă un confort și o durabilitate excepționale și este perfectă pentru ture lungi de lucru, fără a face compromisuri în ceea ce privește siguranța.
  • Designul său inovator asigură o vedere clară și o rezistență fiabilă la șocuri și stabilește un nou standard pentru ochelarii de protecție la locul de muncă.

Caracteristică:

  • Designul cel mai ușor, cu o greutate de 12,5 g, pentru confort în deplasare
  • Lentile panoramice individuale
  • Designul compact este potrivit în special pentru fețele mai mici.
  • Punte nazală moale din TPR pentru o potrivire universală
  • Brațe laterale înguste pentru confort optim la lucrul cu căști de protecție auditivă
  • Ultra-ușor pentru utilizare îndelungată
  • Protecția UV ajută la prevenirea leziunilor oculare cauzate de razele UV nocive.
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru durabilitate suplimentară
  • Acoperire anti-aburire pentru un confort sporit la purtare
  • Certificare CE
  • Ambalajul de vânzare ca suport de prezentare
  • Ambalate individual pentru automate
  • 100% fără metale
  • Model nou