Inserție de frezare simmill PM, frezare de caneluri, porțiuni și fante, w=1 mm, Dmin=9 mm, tmax=1.6 mm

Cod articol: PM9.0100.00 S X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol PM9.0100.00 S X800
EAN / GTIN 4069769216219
Număr producător A64QX800
L-Număr L23830 101503
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PM
Frezare de caneluri, porțiuni și fante
w=1 mm, Dmin=9 mm, tmax=1,6 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDS = 8,70 mm
  • w = 1,0 mm (toleranță +0,02)
  • ZEFP = 3
  • S = 3,15 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 9,0 mm