inserție de frezare simmill PM, canelare, separare și fentare, w=0,4 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Cod articol: PM9.0040.00.11 S X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol PM9.0040.00.11 S X800
EAN / GTIN 4069769216103
Număr producător A64VX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PM
Frezare de caneluri, porțiuni și fante
w=0,4 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDS = 10,70 mm
  • w = 0,4 mm (toleranță +0,02)
  • ZEFP = 3
  • S = 3,15 mm
  • tmax = 2,6 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 11,0 mm
  • R = 0,0 mm