Inserție freză simmill PM, frezare filet ISO metric, profil complet, P=1 mm, de la dimensiunea filetului M10

Cod articol: PM8.MT.100.054.02 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol PM8.MT.100.054.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215984
Număr producător A65HX800
L-Număr L23830 1717
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PM
Frezare filet ISO metric, profil complet
P=1 mm, de la dimensiunea filetului M10

Parametrii tehnici:

  • S = 2,65 mm
  • De la dimensiunea filetului = M10
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,90 mm
  • ZEFP = 3
  • Pitch TP = 1,0 mm
  • HB = 0,11 mm
  • HA = 0,65 mm
  • Alternativ de la diametrul nominal = 9,50 mm
  • HC = 0,54 mm