inserție de frezare simmill PM, frezare de caneluri, porțiuni și fante, w=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0.6 mm

Cod articol: PM7.0100.00 S X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol PM7.0100.00 S X800
EAN / GTIN 4069769215021
Număr producător A635X800
L-Număr L23830 101459
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PM
Frezare de caneluri, porțiuni și fante
w=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,0 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,0 mm (toleranță +0,02)