Cântar de precizie PDS 6000-2, domeniu de cântărire 6200 g, lizibilitate 0,01 g

Cod articol: PDS 6000-2
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
Cod articol PDS 6000-2
EAN / GTIN 4045761481930
Număr producător PDS 6000-2
L-Număr L40250 103147
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Gama largă de funcții a acestei serii de cântare de precizie o califică pentru utilizarea în industria farmaceutică, printre altele. Acestea includ, de exemplu, funcția statistică, cântărirea cu interval de toleranță, funcția de numărare, cântărirea în procente, funcția de totalizare și multe altele
  • Afișajul tactil modern cu operare comodă permite, de exemplu, comutarea unității sau începerea ajustării direct prin intermediul afișajului
  • Funcția Windows Direct permite transferul valorilor de cântărire direct de la cântar la o aplicație Windows prin conectarea dispozitivului USB, fără a fi necesară introducerea manuală a datelor
  • Înregistrare GLP/ISO cu data, ora și nr. ID pentru ajustarea balanței sau procesul de cântărire
  • Suportă integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul balanței ...)
  • Interogarea și controlul de la distanță al balanței prin intermediul calculatorului sau al sistemelor CRM/ERP utilizând protocolul de comunicare KERN
  • Cântărire sub pardoseală: Posibilitate de preluare a încărcăturii pe partea inferioară a balanței. Eyelet pentru cântărire sub pardoseală ca standard
  • Interfață de date RS-232 și USB (dispozitiv) pentru transferul datelor de cântărire
  • Limba meniului RO

Caracteristică:

  • Afișaj LCD retroiluminat, înălțimea cifrelor 20 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 185×185 mm
  • Dimensiuni generale L×P×A 207×318×110 mm
  • Greutate netă aprox. 3,6 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă 15 °C/25 °C