Pachet software pentru balanță PCJ 6000-1M-Prepack, interval de cântărire 6 kg, lizibilitate 100 mg

Cod articol: PCJ 6000-1M-Prepack
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
Cod articol PCJ 6000-1M-Prepack
EAN / GTIN 4045761484115
Număr producător PCJ 6000-1M-Prepack
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Cântarul de precizie KERN PCJ și EasyTouch PrePack oferă împreună soluția ideală pentru procesele de preambalare. Reglementările legale permit verificarea doar a probelor aleatorii, în loc de o verificare a greutății de 100 % pentru alimentele ambalate la mașină. Acest lucru necesită un cântar precis și un calcul statistic complex. Această soluție completă pentru procesele de preambalare combină ambele cerințe într-o singură aplicație ușor de utilizat
  • Cu EasyTouch SET-17 PrePack, pot fi efectuate toate tipurile de inspecții înainte de ambalare. După fiecare verificare, software-ul indică în mod clar dacă rezultatul este ”OK” sau ”Not OK”. De asemenea, permite ajustarea umplerii sau a cantității de umplere pentru a minimiza pierderile prin supraumplere
  • Ca alternativă la controalele aleatorii, software-ul permite, de asemenea, o verificare 100% a tuturor produselor umplute, inclusiv a etichetării individuale a prețurilor. În acest scop, EasyTouch oferă o funcție puternică de tipărire a etichetelor care rulează complet automat în fundal în timpul funcționării producției
  • Inclus în pachet: Balanță de precizie KERN PCJ 6000-1M, software EasyTouch SET-01 Base, software EasyTouch SET-17 PrePack, adaptor de interfață KERN KUP-03 USB

Notă:

  • Pentru aplicațiile legale pentru comerț, vă rugăm să comandați verificarea (evaluarea conformității în conformitate cu NAWI 2014/31/UE) în același timp, verificarea inițială ulterioară nu este posibilă. Avem nevoie de adresa completă a locului de instalare pentru calibrare