Balanță de precizie; Max 4200 g, d = 0,01 g

Cod articol: PBS 4200-2M
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol PBS 4200-2M
EAN / GTIN 4045761094444
Număr producător PBS 4200-2M
L-Număr L40250 354
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Balanță de precizie KERN PBS 4200-2M, domeniul de cântărire 4200 g, lizibilitate 0,01 g
  • Carcasă metalică: robustă și stabilă
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal optic ajută la porționare, dozare sau sortare
  • Însumarea valorilor ponderale
  • Numărul de identificare al balanței: 4 cifre, programabil în mod liber, este imprimat în raportul de calibrare
  • Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrei 14 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 180×190 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 200×320×85 mm (fără paravan)
  • Greutate netă aprox. 3,2 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite