Semi Masca TPR Grey S/M R

Cod articol: P421GRRS/M
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol P421GRRS/M
EAN / GTIN 5036108390304
Număr producător P421GRRS/M
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Experimentați o protecție și un confort superior cu semi masca noastra premium, confecționată din cauciuc termoplastic durabil și flexibil. Cu conexiuni duble pentru filtre cu baionetă, această mască oferă un echilibru optim al greutății și un câmp vizual extins. Hamul său ergonomic pentru cap asigură un confort maxim și o presiune redusă, în timp ce suporturile de filtru ABS și supapa de expirație frontală asigură o protecție superioară. Disponibilă în două dimensiuni pentru o potrivire perfectă, această mască este rapid și ușor de demontat pentru curățare. Filtrele se vând separat.

Caracteristică:

  • Conexiuni duble de filtru cu baionetă
  • Rapid și ușor de dezasamblat pentru curățare
  • Filtrele se vând separat
  • Disponibil în două mărimi pentru o potrivire perfectă
  • Compatibil cu filtrele P902, P921, P920, P941, P952, P971
  • Ham cu suspensie din plastic în 4 puncte pentru confort, siguranță și curățare ușoară
  • Curea de fixare reglabilă pentru o mărime flexibilă
  • Ușor și confortabil
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • CE-CAT III
  • Model nou

Standard:

  • EN 140: 1998

Material:

Material: Cauciuc Termoplastic;

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă