inserție de frezare simmill PX, filet Whitworth, profil complet, pas/pulg=14, de la dimensiunea filetului G 1/2″

Cod articol: P12.1118.14 M X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol P12.1118.14 M X510
EAN / GTIN 4069769214482
Număr producător AGX4X510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PX
Filet Whitworth, profil complet
Filet / inch = 14, de la dimensiunea filetului G 1/2″

Parametrii tehnici:

  • De la dimensiunea filetului = G 1/2″
  • Alternativ de la diametrul nominal = 17,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 2,3 mm
  • b = 3,6 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • Angrenaj/inch = 14
  • Pas (TP) = 1,81 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • R = 0,25 mm