inserție de tăiere simmill PX, frezare generală a fantelor, formă de fantă dreaptă, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Cod articol: P12.0150.02 G X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol P12.0150.02 G X510
EAN / GTIN 4069769213522
Număr producător AM2NX510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PX
Frezare generală a fantei, formă dreaptă a fantei
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 1,50 mm (toleranță +0,02)
  • ØDS = 11,7 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 12,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • ZEFP = 3