simmill PX mandrină de frezat, carbură, ax rotund, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=25 mm, D1=7.3 mm

Cod articol: P10.1607.25 A HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol P10.1607.25 A HM
EAN / GTIN 4069769212730
Număr producător ADVZ
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill PX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=25 mm, D1=7,3 mm

Parametrii tehnici:

  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 7,3 mm
  • Șurubelniță = T8F
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Șurub = ATK3
  • L1 = 100,0 mm