simmill PX ax de frezare, carbură, cu ax rotund, DIN 6535 HA, IKZ, D=12 mm, L2=30 mm, D1=6 mm

Cod articol: P10.1206.30 A HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol P10.1206.30 A HM
EAN / GTIN 4069769212426
Număr producător AG5A
L-Număr L23830 1026
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill PX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ
D=12 mm, L2=30 mm, D1=6 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ATK3
  • L1 = 90,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • Șurubelniță = T8F