simmill PX tijă de frezare, oțel, tijă rotundă, DIN 1835 B, IKZ, D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Cod articol: P10.1006.15 B ST
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol P10.1006.15 B ST
EAN / GTIN 4069769212259
Număr producător AGS0
L-Număr L23830 481
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill PX
Oțel, tijă rotundă, DIN 1835 B, IKZ
D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ATK3
  • Șurubelniță = T8F
  • L1 = 60,0 mm
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Nu / Nu
  • L2 = 15,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • ØDg6 = 10,0 mm