inserție de frezare simmill PX, frezare caneluri inel de fixare, interne, lățime nominală=1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1.5 mm

Cod articol: P10.0100.00 G X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol P10.0100.00 G X510
EAN / GTIN 4069769211030
Număr producător AA4QX510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PX
Frezarea canelurilor circlipului, interne
Lățime nominală = 1 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,0 mm
  • w = 1,07 mm (toleranță -0,02)
  • Lățimea nominală a canelurii = 1,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 10,0 mm
  • S = 3,4 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,5 mm