inserție de frezare simmill PX, frezarea canelurilor inelelor de reținere, interior, lățime nominală=0,7 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Cod articol: P10.0070.00 Z X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol P10.0070.00 Z X800
EAN / GTIN 4069769210835
Număr producător AHB1X800
L-Număr L23830 101578
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PX
Frezarea canelurilor circlipului, interne
Lățime nominală = 0,7 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 10,0 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 0,7 mm
  • w = 0,77 mm (toleranță -0,02)
  • S = 3,4 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă