freză simmill PX, carbură, cu ax rotund, DIN 6535 HB, IKZ, D=12,7 mm, L2=30 mm, D1=7,3 mm

Cod articol: P10.0.500.07.30 B HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol P10.0.500.07.30 B HM
EAN / GTIN 4069769211887
Număr producător AEDG
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill PX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HB, IKZ
D=12,7 mm, L2=30 mm, D1=7,3 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 7,3 mm
  • Șurubelniță = T8F
  • Șurub = ATK3
  • L2 = 30,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • L1 = 90,0 mm