inserție de frezare simmill PX, frezare de șanțuri, ambele părți, unghi=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=9,6 mm

Cod articol: P09.4545.02 F X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol P09.4545.02 F X800
EAN / GTIN 4069769210750
Număr producător AA0UX800
L-Număr L23830 101575
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PX
Șanțuri de frezare, ambele părți
Unghi=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=9,6 mm

Parametrii tehnici:

  • κ = 45°
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 9,3 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • S = 1,7 mm
  • b = 3,37 mm
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 9,6 mm