Maşină de găurit cu acumulator, cu mandrine interschimbabile click & go, Tip: GSR1215FC

Cod articol: P07223 GSR1215FC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
Denumirea producătorului GSR 12V-15 FC
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 15 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 30 Nm
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 400 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 1.300 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 0 mm - 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 19 mm
Greutate 0,8 kg
Vibraţie maximă conform EN < 1,9 m/s2
Utilizare tipică Strong
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol P07223 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847704
Număr producător 06019F6002
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Bosch Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator
  • Şurubelniţă de 12 V cu acumulator compactă, performantă, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Durabilitate mare datorită motorului CE fără perii (nu 070240).
  • Cu Electronic Motor Protection (EMP) şi Electronic Cell Protection (ECP).
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi afişarea nivelului de încărcare a acumulatorului.
  • Reglare în mai multe trepte a momentului de rotaţie pentru înşurubare precisă.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
  • Mâner moale.
  • Cleme colorate interschimbabile pentru recunoaşterea uşoară a aparatului (nu 070240).

Lucrări precise chiar şi în locurile greu accesibile, datorită dimensiunii compacte, cu suport pentru biţi sau cap detaşabil excentric sau unghiular interschimbabil. Lucrări flexibile datorită sistemului de schimbare cu patru capete FlexiClick-diferite. Manevrare comodă: Pentru reglarea celor 16 poziţii diferite, capetele rămân pe aparat.

Livrare:

Cu geantă de transport, fără acumulator şi încărcător.

Notă:

Începând de la Cod 073852 şi 073866 sunt prezentate acumulatoarele de schimb şi încărcătoarele.