Inserție de frezare simmill PX, frezare filet ISO metric, profil parțial, P=1-2 mm, de la dimensiunea filetului M14

Cod articol: P06.0720.01.12 M X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol P06.0720.01.12 M X510
EAN / GTIN 4069769210033
Număr producător AUGBX510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PX
Frezare filet ISO metric, profil parțial
P=1-2 mm, de la dimensiunea filetului M14

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 6
  • Pas (de la) = 1,0 mm
  • Pas (spre) = 2,0 mm
  • b = 3,2 mm
  • S = 2,7 mm
  • w = 0,09 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • De la dimensiunea filetului = M14