Stereomicroscop binocular Greenough

Cod articol: OSF 438
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
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol OSF 438
EAN / GTIN 4045761170100
Număr producător OSF 438
L-Număr L40250 2839
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Cea mai practică și robustă pentru școală, centru de formare, atelier și laborator
  • Iluminarea cu LED cu lumină incidentă și transmisă, inclusă ca standard, poate fi activată opțional pentru o iluminare optimă a probei dvs
  • În plus față de proprietățile optice foarte bune, suprafața de lucru ergonomică oferă cel mai mare confort din această clasă
  • O lentilă interschimbabilă cu măriri predefinite este disponibilă pentru o muncă rapidă și eficientă
  • Ocularul este fixat în tub pentru a fi protejat împotriva pierderii sau deteriorării
  • Forma ergonomică și mecanismul stabil și extrem de precis reglabil oferă o funcționalitate ridicată și permite o muncă rapidă și eficientă cu doar câteva mișcări ale mâinii
  • O gamă largă de oculare și diverse unități suplimentare de iluminare externă sunt disponibile ca accesorii
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv
  • Domeniu de aplicare: formare, fertilizare in vitro, detectarea paraziților, zoologie și botanică, pregătirea țesuturilor, disecție, control de calitate

Caracteristică:

  • Sistem optic: Optica Greenough
  • Iluminat reglabil independent
  • Tub înclinat 45
  • Distanța interpupilară: 55 mm-75 mm
  • Compensare dioptrica unilaterală
  • Dimensiuni totale L×P×H 230×180×275 mm
  • Greutate netă aprox. 2,4 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite