Microscop cu lumină transmisă KERN OBT 105, Monocular, , 4 x / 10 x / 40 x / 100 x, 1W LED (transmis)

Cod articol: OBT 105
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
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol OBT 105
EAN / GTIN 4045761235069
Număr producător OBT 105
L-Număr L40250 2720
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Microscopul modern cu lumină transmisă pentru utilizare în clasă
  • LED-ul de 1 W cu reglaj continuu asigură o iluminare optimă a specimenelor și o durată de viață lungă. Utilizarea mobilă nu reprezintă o problemă datorită funcționării opționale cu baterii
  • Acest model are un condensator Abbe de 1,25 cu diafragmă de deschidere, reglabil pe înălțime și, prin urmare, focalizabil, care asigură o concentrare optimă a luminii
  • Focalizarea precisă a obiectului are loc prin intermediul unui sistem de acționare grosieră și fină pe ambele părți. Lucrul și deplasarea rapidă a specimenului se realizează cu ajutorul unei mese transversale mecanice
  • De asemenea, este disponibilă o gamă largă de oculare și obiective diferite
  • La livrare sunt incluse un capac de protecție împotriva prafului și instrucțiuni de utilizare
  • Domeniu de aplicare: școală primară și secundară, educație, hobby
  • Aplicații/ exemple: Specimene translucide și subțiri, cu contrast ridicat, mai puțin pretențioase (de exemplu, țesut vegetal, celule/paraziți colorați)

Caracteristică:

  • Optica finită (DIN)
  • Piesa nazală rotativă cu 4 poziții
  • Tub înclinat la 45°/360° rotativ
  • Dimensiuni totale L×P×H 195×147×325 mm
  • Greutate netă aprox. 2,8 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite