Cheie cu soclu IMPACT 1/2″ lungă 18 mm

Cod articol.: NSD.18L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol NSD.18L
EAN / GTIN 3662424013089
Număr producător NSD.18L
L-Număr L60130 10405
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 26.9
  • d1 [mm]: 26.9
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 10.2
  • [g]: 221