Cheie manuală cu impact cu biți, 21 buc.

Cod articol.: NS.265M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Identificare și clasificare

Cod articol NS.265M
EAN / GTIN 3148515103858
Număr producător NS.265M
L-Număr L60130 1211
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Asortiment 5/16″ IMPACT - biți seria 2, cheie de mână cu impact, conector, cutie de plastic, 21 buc.

Livrare:

  • Biți IMPACT 5/16″ seria END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • Biți IMPACT 5/16″ seria ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Biți IMPACT 5/16″ seria ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • Biți IMPACT 5/16″ seria ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Biți IMPACT 5/16″ seria ENX: T20 - T30 - T40 - T45 - T50
  • Conector IMPACT pentru biți 5/16″: NS.236A
  • Cleanțe cu impact manual 1/2″: NS.260A
  • Cutie de plastic: BP.115
  • Inserție de plastic: PL.50A
  • Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate