Cântar drive-through NFC 600K-1LM, interval de cântărire 600 kg, lizibilitate 0,2 kg

Cod articol: NFC 600K-1LM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol NFC 600K-1LM
EAN / GTIN 4045761481534
Număr producător NFC 600K-1LM
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Cântar drive-through pentru cântărirea rapidă a, de exemplu, cărucioarelor pentru cutii de sârmă, cărucioarelor pentru rufe, transpaletelor, pubelelor cu roți, pubelelor de gunoi etc.
  • Platformă de cântărire: din tablă de oțel antiderapantă, 4 celule de sarcină din oțel acoperite cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67
  • Analizor: Pentru detalii, consultați KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Balanță conectabilă în rețea cu filosofie de operare convenabilă
  • Industria 4.0: Cu KERN Universal Port (KUP), datele și comenzile de control pot fi schimbate printr-o singură interfață, care poate fi conectată la carcasă, sau prin KUP Extension Box prin trei interfețe în paralel, pentru detalii vezi KERN KFC-TM
  • Cu ceas în timp real standard: Permite ca rezultatele cântăririi să fie înregistrate cu informații precise privind ora. Chiar dacă sursa de alimentare este întreruptă, cântarul poate continua să funcționeze cu ora corectă
  • Capac de protecție inclus în pachetul de livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 48 mm
  • Dimensiunile unității de evaluare L×P×A 220×150×66,5 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 5 m
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel, acoperit cu pulbere, L×P 1200×1200 mm
  • Dimensiuni generale L×P×A 1800×1420×95 mm
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C
  • Greutate netă aprox. 165 kg

Notă:

  • Pentru aplicațiile legale pentru comerț, vă rugăm să comandați verificarea (evaluarea conformității în conformitate cu NAWI 2014/31/UE) în același timp, verificarea inițială ulterioară nu este posibilă. Avem nevoie de adresa completă a locului de instalare pentru calibrare
  • Pentru cântarele verificate, platforma de cântărire trebuie să fie fixată pe podea. Opțional, printr-o rampă de acces, o pereche de plăci pentru picioare sau un cadru pentru groapă