Suport de prindere simmill OS, casetă D14 pentru utilizare pe MOS.STA..., adecvat pentru simturn DX D14

Cod articol: MOS.STK.D14.A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MOS.STK.D14.A
EAN / GTIN 4069769209518
Număr producător AU6Z
L-Număr L23830 2032
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simmill OS
Caseta D14 pentru utilizare pe MOS.STA...
Potrivit pentru simturn DX D14

Parametrii tehnici:

  • f = 22,67 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • Șurub = ASCC
  • S = 23,0 mm
  • h = 19,0 mm
  • b = 13,0 mm
  • L = 50,0 mm
  • h2 = 9,5 mm