freză cu disc simmill M4, oțel, freză cu disc, suport cu șaibă, muchie de tăiere=80 mm, D=27 mm, dinți=

Cod articol: MM4.82.0080.27.08
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol MM4.82.0080.27.08
EAN / GTIN 4069769209037
Număr producător AYJ2
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză cu disc SIMTEK simmill M4
Oțel, freză cu disc, suport cu șaibă
Adâncime de tăiere = 80 mm, D = 27 mm, dinți =

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ATKJ
  • b = 12,0 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • tmax = 19,0 mm
  • ØD3 = 41,0 mm
  • w = 8,0 mm (toleranță ±0,04)
  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 4xR+4xL

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă