simmill M4 inserție de frezare, frezarea fantelor cu forme drepte, w=6.5 mm, R=0.2 mm

Cod articol: MM4.12.0650.02 GR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol MM4.12.0650.02 GR X800
EAN / GTIN 4069769208863
Număr producător AYKWX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill M4
Frezarea canelurilor de forme drepte de caneluri
w=6,5 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 6,5 mm (toleranță +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • Număr de muchii de tăiere = 3