simmill H2 inserție de frezare, frezare cu fantă, tenon și fantă, w=3.5 mm, R=0.4 mm

Cod articol: MH2.350.040 GG X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol MH2.350.040 GG X800
EAN / GTIN 4069769206517
Număr producător A2D0X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill H2
Frezare de caneluri, tenoane și fante
w=3,5 mm, R=0,4 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 3,50 mm (toleranță ±0,01)
  • R = 0,40 mm
  • h = 5,50 mm
  • S = 2,60 mm