simmill H2 inserție de freză, frezare cu fantă, tenon și fantă, w=1.5 mm, R=0.2 mm

Cod articol: MH2.150.020 GG X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MH2.150.020 GG X800
EAN / GTIN 4069769205909
Număr producător A2DSX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill H2
Frezare de caneluri, tenoane și fante
w=1,5 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 1,50 mm (toleranță ±0,01)
  • S = 1,15 mm
  • R = 0,20 mm
  • h = 5,50 mm