freză simmill AX, frezare filet ISO metric, profil solid, Dmin=M14 mm, P=1.75, L2=30

Cod articol: MA4.MT17.C.02.30.10 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol MA4.MT17.C.02.30.10 AM X800
EAN / GTIN 4069769205671
Număr producător AZ3VX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Metr. Frezare cu filet ISO, profil complet
Dmin=M14 mm, P=1,75, L2=30

Parametrii tehnici:

  • ØDS = 8,0 mm
  • H1 = 0,95 mm
  • S = 1,0 mm
  • Pas (de la) = 1,75 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • Filet standard = Da / Da
  • De la diametrul nominal al filetului = 12,37 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • De la dimensiunea filetului = M14
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 5,50 mm
  • w = 0,22 mm