simmill AX freză cu capăt, frezare filet ISO metric, profil solid, Dmin=M8 mm, P=1.25, L2=16

Cod articol: MA4.MT12.C.02.16.06 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol MA4.MT12.C.02.16.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769205558
Număr producător AZ3NX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Metr. Frezare cu filet ISO, profil complet
Dmin=M8 mm, P=1,25, L2=16

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 3,70 mm
  • w = 0,16 mm
  • S = 0,8 mm
  • Pas (de la) = 1,25 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 5,5 mm
  • Filet standard = Da / Da
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • De la diametrul nominal al filetului = 7,91 mm
  • De la dimensiunea filetului = M8
  • H1 = 0,68 mm