simmill AX freză cu capăt, frezare filet ISO metric, profil complet, Dmin=M6 mm, P=1, L2=16

Cod articol: MA4.MT10.C.02.16.06 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol MA4.MT10.C.02.16.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769205435
Număr producător AZ3JX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Metr. Frezare cu filet ISO, profil complet
Dmin=M6 mm, P=1, L2=16

Parametrii tehnici:

  • S = 0,6 mm
  • Pas (de la) = 1,0 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • ØDS = 4,2 mm
  • ØD1 = 2,80 mm
  • Filet standard = Da / Da
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • De la dimensiunea filetului = M6
  • w = 0,12 mm
  • De la diametrul nominal al filetului = 5,81 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă