freză simmill AX, frezare filet metric ISO, profil parțial, DIN 6535 HA, P=1-1 mm, de la dimensiunea filetului=M7.0, L2=12 mm

Cod articol: MA4.MT10.01.12.05 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol MA4.MT10.01.12.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769204988
Număr producător AQ0NX800
L-Număr L23830 101059
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Metr. Frezare filet ISO, profil parțial, DIN 6535 HA
P=1-1 mm, de la dimensiunea filetului=M7,0, L2=12 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDh6 = 5,0 mm
  • De la dimensiunea firului = M7.0
  • Pas (de la) = 1,0 mm
  • L2 = 12,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 3,51 mm
  • ØDS = 4,90 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • tmax = 0,54 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 0,6 mm
  • Pas (spre) = 1,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă