simmill AX Freză cu cap, frezare filet ISO metric, profil parțial, DIN 6535 HA, P=0.8-0.8 mm, de la dimensiunea filetului=M5.5, L2=10 mm

Cod articol: MA4.MT08.01.10.05 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MA4.MT08.01.10.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769204797
Număr producător AVE5X800
L-Număr L23830 101055
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Metr. Frezare filet ISO, profil parțial, DIN 6535 HA
P=0,8-0,8 mm, de la dimensiunea filetului=M5,5, L2=10 mm

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 4
  • De la dimensiunea filetului = M5.5
  • tmax = 0,43 mm
  • ØD1 = 2,97 mm
  • ØDS = 4.10 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • w = 0,10 mm
  • S = 0,5 mm
  • Pas (spre) = 0,80 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Pas (de la) = 0,80 mm
  • L2 = 10,0 mm