freză simmill AX, frezare filet ISO metric, profil solid, Dmin=M8 mm, P=0.75, L2=20

Cod articol: MA4.MT07.02.20.08 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol MA4.MT07.02.20.08 AM X800
EAN / GTIN 4069769204643
Număr producător AZ3PX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Metr. Frezare cu filet ISO, profil complet
Dmin=M8 mm, P=0,75, L2=20

Parametrii tehnici:

  • H1 = 0,41 mm
  • ØDS = 6,8 mm
  • ØD1 = 5,60 mm
  • w = 0,09 mm
  • S = 0,5 mm
  • Pas (de la) = 0,75 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • De la dimensiunea filetului = M8
  • Filet standard = Nu / Nu
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • De la diametrul nominal al filetului = 7,88 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă