freză simmill AX, frezare filet ISO metric, profil parțial, DIN 6535 HA, P=0.6-0.6 mm, de la dimensiunea filetului=M4.0, L2=8 mm

Cod articol: MA4.MT06.01.08.03 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol MA4.MT06.01.08.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769204391
Număr producător AQ0KX800
L-Număr L23830 49
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Metr. Frezare filet ISO, profil parțial, DIN 6535 HA
P=0,6-0,6 mm, de la dimensiunea filetului=M4,0, L2=8 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 0,33 mm
  • Pas (spre) = 0,60 mm
  • S = 0,4 mm
  • w = 0,08 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 2,80 mm
  • ØD1 = 1,93 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 8,0 mm
  • De la dimensiunea firului = M4,0
  • Pas (de la) = 0,60 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă