Inserție de frezare simmill AX, filet metric ISO standard, P=0.4-0.45 mm, de la dimensiunea filetului=M2, L2=5.1 mm

Cod articol: MA4.MT04.C.01.05.03 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MA4.MT04.C.01.05.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769204117
Număr producător AX06X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill AX
Filet standard metric ISO
P=0,4-0,45 mm, de la dimensiunea filetului=M2, L2=5,1 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 0,77 mm
  • Pas (de la) = 0,40 mm
  • w = 0,05 mm
  • tmax = 0,27 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • S = 0,3 mm
  • ØDS = 1,45 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • Pas (spre) = 0,45 mm
  • De la dimensiunea filetului = M2
  • L2 = 5,1 mm
  • ZEFP = 4