freză simmill AX, frezare filet ISO metric, profil solid, Dmin=M4 mm, P=0.7, L2=10

Cod articol: MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769202441
Număr producător AZ2NX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Metr. Frezare cu filet ISO, profil complet
Dmin=M4 mm, P=0,7, L2=10

Parametrii tehnici:

  • Pas (de la) = 0,70 mm
  • De la dimensiunea filetului = M4
  • ØDS = 2,8 mm
  • H1 = 0,38 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØD1 = 1,85 mm
  • S = 0,4 mm
  • w = 0,09 mm
  • Filet standard = Da / Da
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • De la diametrul nominal al filetului = 3,65 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă