freză simmill AX, frezare filet ISO metric, profil parțial, DIN 6535 HA, P=0.35-0.35 mm, de la dimensiunea filetului=M1.6, L2=4 mm

Cod articol: MA3.MT03.01.04.03 AM X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MA3.MT03.01.04.03 AM X510
EAN / GTIN 4069769202083
Număr producător AQ0EX510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Metr. Frezare filet ISO, profil parțial, DIN 6535 HA
P=0,35-0,35 mm, de la dimensiunea filetului=M1,6, L2=4 mm

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 3
  • w = 0,04 mm
  • tmax = 0,19 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØD1 = 0,67 mm
  • S = 0,2 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • Pas (spre) = 0,35 mm
  • Pas (de la) = 0,35 mm
  • De la dimensiunea firului = M1,6
  • ØDS = 1,18 mm