freză simmill AX, șaibă woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=6 mm, cerc de tăiere=19,5 mm, tmax=5,1 mm

Cod articol: MA3.600.19.16.00 AS X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol MA3.600.19.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769201680
Număr producător AB59X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Caneluri pentru chei (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=6 mm, cerc de tăiere=19,5 mm, tmax=5,1 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 5,1 mm
  • Montare în conformitate cu = DIN 1835 A
  • L1 = 70,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØDS = 19,5 mm
  • w = 6,0 mm (toleranță e8)
  • ZEFP = 3