freză simmill AX, frezare de șanțuri, DIN 6535 HA, unghi=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1.2 mm

Cod articol: MA3.4545.02.25.08 AF X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MA3.4545.02.25.08 AF X800
EAN / GTIN 4069769201147
Număr producător AKDEX800
L-Număr L23830 100963
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Frezare de șanțuri, DIN 6535 HA
Unghi=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 5,0 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • S = 1,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (alezaj min.) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 7,8 mm