freză simmill AX, frezare de șanțuri, DIN 6535 HA, unghi=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0.6 mm

Cod articol: MA3.4545.02.15.06 AF X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MA3.4545.02.15.06 AF X800
EAN / GTIN 4069769200850
Număr producător AHTPX800
L-Număr L23830 98
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Frezare de șanțuri, DIN 6535 HA
Unghi=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 4,2 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (alezaj min.) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 5,8 mm