freză de capăt simmill AX, chei Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=3 mm, cerc de tăiere=10,5 mm, tmax=2,5 mm

Cod articol: MA3.300.10.12.00 AS X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MA3.300.10.12.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769200287
Număr producător AM42X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Caneluri pentru chei (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=3 mm, cerc de tăiere=10,5 mm, tmax=2,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 2,5 mm
  • L1 = 60,0 mm
  • Montare în conformitate cu = DIN 6535 HA
  • w = 3,0 mm (toleranță e8)
  • ØDS = 10,5 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm